Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33066400
Cod. Produttore
33066400
Cod. EAN
8012952142006

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 640 mA
  • Potenza assorbita: 30 W
  • Indice di protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Temperatura ambiente: -30° C / +50° C
  • Fattore di potenza: ≥0.92
  • Serie: Sella 1 - Asimmetrico 45°
La lampada stradale DS33066400, modello Sella 1 - Asymmetric 45°, è una soluzione di illuminazione urbana progettata per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata con manutenzione ridotta. Realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, assicura un'ottima dissipazione del calore, ottimizzando la resa delle sorgenti luminose LED da 30 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 4678 lumen. Il corpo verniciato in grigio RAL 9006 è resistente alla corrosione e ai raggi UV, conforme alle normative EN 60598-1 e EN 61547 per la protezione da sovratensioni e sovratemperature. L'ottica in alluminio con rivestimento PVD argento garantisce prestazioni luminose costanti nel tempo. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono adatta a installazioni esterne in ambienti urbani, con temperature operative da -30 °C a 50 °C. La lampada è predisposta per montaggio su pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione fino a 20°. Il design asimmetrico a 45° consente una distribuzione luminosa ottimale per l’illuminazione stradale, assicurando sicurezza visiva grazie al basso flicker. Dotata di connettore impermeabile, valvola anticondensa e controller automatico di temperatura, offre affidabilità e facilità di installazione. La classe di isolamento è II, con fattore di potenza superiore a 0.92 e assorbimento totale di 30 W. Il prodotto è certificato CE e ENEC, con etichetta energetica classe E e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - asimmetrico 45

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

156 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 30W asimmetrica 45° grigio urbano