Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33066000
Cod. Produttore
33066000
Cod. EAN
8012952140354

Informazioni di prodotto

SELLA1 3292 LED 30W CLD ANTRACITE
La lampada stradale Sella 1 asimmetrica 45° è un apparecchio di illuminazione LED da 30W caratterizzato da un design aerodinamico con corpo in alluminio pressofuso e finitura antracite. Il diffusore è in vetro temprato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre il sistema di dissipazione termica è ottimizzato per garantire un funzionamento efficiente e una lunga durata delle sorgenti luminose LED. Con un flusso luminoso di 4678 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, offre un'illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono adatta a condizioni ambientali difficili. Il sistema ottico in alluminio con rivestimento PVD in argento puro al 99,99% assicura un mantenimento elevato dell’efficienza luminosa nel tempo. Dotata di protezioni contro le sovratensioni e un controllo automatico della temperatura, garantisce affidabilità e sicurezza. La lampada è progettata per un montaggio su palo con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento e regolazione. La sua efficienza luminosa è di 156 lm/W, con un ciclo di vita stimato di 80.000 ore mantenendo l’80% del flusso luminoso. Questo apparecchio è ideale per l’illuminazione pubblica urbana e progetti di smart city, con un’elevata qualità costruttiva Made in Italy e un’etichetta energetica di classe E. Descrizione del produttore: Sella 1 - asimmetrico 45

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

156 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 30W 4678lm 4000K antracite urbana