› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Lampada stradale LED 92W asimmetrica 45° grigio IP66

Cod. Rexel DS33066600
Cod. Produttore 33066600
Cod. EAN 8012952142020

Informazioni principali

  • Serie: Sella 1
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 92 W
  • Flusso luminoso: 13614 lm
  • Indice di resa cromatica: CRI 70
  • Grado di protezione: IP66, IK09
  • Dimensioni (LxPxH): 603x300x180 mm
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

La lampada stradale DS33066600, modello Sella 1 con distribuzione asimmetrica a 45°, rappresenta una soluzione di illuminazione pubblica altamente efficiente e tecnologicamente avanzata. Realizzata in alluminio pressofuso con un design aerodinamico e alette di raffreddamento integrate, garantisce un'ottima dissipazione del calore per un funzionamento ottimale dei LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. L’ottica è in alluminio rivestito con argento puro al 99,99% tramite procedimento PVD, assicurando un mantenimento stabile dell’efficienza luminosa nel tempo. Il dispositivo è dotato di protezioni conformi alle normative EN 60598-1 e EN 61547 contro sovratensioni e impulsi, e di un sistema di controllo della temperatura che regola automaticamente la corrente per preservare la durata e la performance dei LED. La sorgente luminosa LED ha una potenza di 92 W, un flusso luminoso di 13.614 lumen, una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 70, con un’efficienza luminosa di 148 lm/W. Il prodotto è progettato per un attacco su palo con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento, e resiste a condizioni ambientali estreme (IP66, IK09) con temperature operative da -30 °C a +50 °C. La verniciatura a polvere poliestere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, disponibile in colore grigio (RAL 9006). Questo apparecchio garantisce una lunga durata di vita del LED (80.000 ore) e una manutenzione ridotta, ideale per applicazioni di illuminazione urbana e smart city, assicurando qualità luminosa, affidabilità e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Sella 1 - asimmetrico 45

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

92 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Lampada stradale LED 92W asimmetrica 45° grigio IP66