Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33065100
Cod. Produttore
33065100
Cod. EAN
8012952143201

Informazioni di prodotto

SELLA1 3291 LED 85W CLD GREY 480MA
La lampada stradale DS33065100, modello 3291 - Sella 1 - STWB, è una soluzione di illuminazione urbana ad alta efficienza energetica progettata per garantire prestazioni elevate e lunga durata con bassi costi di manutenzione. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico e alette di raffreddamento integrate per un'ottimale dissipazione del calore, assicurando il corretto funzionamento dei LED. La finitura è in grigio RAL 9006 con verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. L'ottica è in alluminio rivestito con argento di alta purezza (99,99%) tramite processo PVD, abbinata a un diffusore in vetro extra chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La sorgente luminosa LED da 85 W emette un flusso luminoso di 12.468 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è dotato di protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547 e di un sistema di controllo che riduce automaticamente la corrente in caso di aumento anomalo della temperatura. La classe di protezione è IP66 e la resistenza agli urti IK09, adatta a condizioni ambientali da -30 °C a +50 °C. La connessione alla colonna è in alluminio pressofuso, regolabile da 0° a 20°, per diametri da 42 a 76 mm. La lampada è progettata per un montaggio a rialzo/attacco, con un peso di 7,5 kg e dimensioni compatte. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con garanzia post-vendita di 5 anni e un'etichetta energetica di classe E. Descrizione del produttore: Sella 1 - STWB

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

85 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 85W 4000K grigio IP66 regolabile