Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33064800
Cod. Produttore
33064800
Cod. EAN
8012952137859

Informazioni di prodotto

SELLA1 3291 LED 85W CLD ANT 480MA
La lampada stradale Sella 1 di Disano rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata per l'illuminazione urbana e delle smart city, progettata per garantire alta efficienza energetica e ridotti costi di gestione. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso di colore antracite, è dotata di alette di raffreddamento integrate per un'ottimale dissipazione del calore, che assicura prestazioni elevate e lunga durata dei LED. L'ottica in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza garantisce una tenuta illuminotecnica perfetta nel tempo. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato è resistente agli shock termici e agli urti. La sorgente luminosa LED da 85W offre un flusso luminoso di 12.468 lumen con temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 147 lm/W, assicurando una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La protezione contro sovratensioni e impulsi elettrici è conforme alle normative EN 60598-1 e EN 61547. Il prodotto è versatile, con attacco per pali da 42 a 76 mm, regolabile in inclinazione, e può essere dotato di sistemi di dimmerazione e controllo remoto. Resistente a condizioni ambientali estreme, con grado di protezione IP66 e classe di resistenza agli urti IK09, è ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità, efficienza e sostenibilità. Descrizione del produttore: Sella 1 - STWB

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

85 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 85W 12468lm 4000K IP66 regolabile