Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33061100
Cod. Produttore
33061100
Cod. EAN
8012952132151

Informazioni di prodotto

SELLA1 3291 LED 77W CLD ANTRACITE
La lampada stradale Sella 1 è un apparecchio di illuminazione urbana progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata con manutenzione ridotta. Realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, assicura un’efficace dissipazione del calore per ottimizzare il funzionamento dei LED. Il corpo antracite, verniciato con un ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, conferisce robustezza e resistenza anche in ambienti difficili. L’ottica in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) garantisce una distribuzione luminosa precisa e costante nel tempo. Il diffusore in vetro temperato extra-chiaro è resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema integra protezioni contro sovratensioni elettrostatiche e impulsi, oltre a un controllo automatico della temperatura per preservare il modulo LED. Con un flusso luminoso di 10830 lumen a 4000 K e una potenza di 77 W, offre un’illuminazione efficiente e uniforme con basso flicker, ideale per l’illuminazione pubblica e le smart city. L’attacco regolabile permette l’installazione su pali con diametro da 42 a 76 mm, con inclinazione variabile fino a 20°. La Sella 1 è un prodotto professionale, affidabile e flessibile, adatto a diverse soluzioni di montaggio e progettazione illuminotecnica. Descrizione del produttore: Sella 1 - STWB

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

77 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

141 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 77W 10830lm antracite per illuminazione urbana