Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33061400
Cod. Produttore
33061400
Cod. EAN
8012952132243

Informazioni di prodotto

SELLA1 3291 LED 77W CLD GREY
Il DS33061400 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED della gamma Sella 1, progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata nel tempo, ideale per l'illuminazione pubblica urbana e smart city. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con profilo aerodinamico e alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore, assicurando così un funzionamento efficiente e una lunga vita utile delle sorgenti LED. L'ottica è in alluminio con rivestimento PVD in argento puro al 99,99%, che mantiene elevata l'efficienza luminosa nel tempo, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro, spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il dispositivo è dotato di protezione contro le sovratensioni conformi alla norma EN 61547 e di un sistema di controllo automatico della temperatura che regola la corrente in caso di surriscaldamento. Offre un flusso luminoso di 10.830 lumen con una potenza assorbita di 77 W e una temperatura di colore di 4000 K, con un indice di resa cromatica CRI 70 e un flicker molto basso per una migliore sicurezza visiva. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 garantiscono un'elevata affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, con temperature di esercizio da -30 °C a +50 °C. La verniciatura è in polvere di poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, disponibile nel colore grigio RAL 9006, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il fissaggio al palo è regolabile per diametri da 42 a 76 mm, con inclinazione da 0° a 20° per diverse applicazioni. Il prodotto è conforme alle normative CE, ENEC e NF EN 60598-1, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - STWB

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

77 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

141 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 77W 10830lm grigio IP66