Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33064200
Cod. Produttore
33064200
Cod. EAN
8012952152708

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sella 1 - STWB
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 51 W
  • Flusso luminoso: 8113 lm
  • Indice di resa cromatica (CRI): 70
  • Classe di protezione: IP66, IK09
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: Classe II
La lampada stradale Sella 1 è una soluzione di illuminazione tecnologicamente avanzata, progettata per garantire alta efficienza energetica e lunga durata con bassi costi di manutenzione. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare il corretto funzionamento dei LED. Il diffusore è in vetro extra chiaro temperato da 4 mm, resistente a shock termici e impatti, mentre l’ottica è in alluminio rivestito con argento ad alta purezza (99,99%) mediante processo PVD, che garantisce una perfetta tenuta e prestazioni luminose costanti nel tempo. La lampada è dotata di un sistema di controllo che riduce automaticamente la corrente in caso di aumento anomalo della temperatura e di protezioni conformi alle norme EN 60598-1 ed EN 61547 contro sovratensioni elettrostatiche e fenomeni impulsivi. Offre un flusso luminoso di 8113 lumen con una potenza assorbita di 51 W, con un’efficienza luminosa di 159 lm/W e una temperatura colore di 4000 K. La resistenza meccanica è elevata (IK09) e il grado di protezione IP66, con un funzionamento garantito in un ampio intervallo di temperature da -30 °C a 50 °C. Il fissaggio è versatile, adatto a pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20°. Il colore del corpo è antracite, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo prodotto rappresenta una scelta affidabile e professionale per l’illuminazione urbana e stradale, con un design aerodinamico e soluzioni integrate per il controllo e la protezione dei componenti elettronici. Descrizione del produttore: Sella 1 - STWB

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

51 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 51W 8113lm IP66 corpo alluminio antracite