Descrizione del prodotto
Disano DS33064100 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED da 34W caratterizzato da un design italiano di alta qualità e tecnologia avanzata. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per garantire un’ottima dissipazione del calore e una lunga durata del LED. Il corpo è verniciato con un ciclo di polveri poliesteri resistenti alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, disponibile nel colore antracite. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad alta purezza (99,99%) tramite deposizione fisica da vapore (PVD), che assicura elevate prestazioni luminose nel tempo. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente a shock termici e urti. Il prodotto è progettato per montaggi su pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20° sia per montaggio laterale che superiore. È dotato di protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547 e sistema di controllo della temperatura che riduce automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento. Offre un flusso luminoso di 5433 lumen con temperatura colore 4000 K e un’efficienza luminosa di 160 lm/W, garantendo un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’indice di protezione è IP66 e la resistenza agli urti IK09, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. Il DS33064100 è una soluzione professionale, affidabile e versatile per l’illuminazione urbana efficiente e sostenibile. Descrizione del produttore: Sella 1 - STWB