Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33061500
Cod. Produttore
33061500
Cod. EAN
8012952132250

Informazioni di prodotto

SELLA1 3291 LED 115W CLD GREY
La lampada stradale Sella 1 è un apparecchio di illuminazione a LED da 115W, progettato per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata con manutenzione ridotta. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica e alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore, assicurando il funzionamento ottimale dei LED. Il sistema ottico è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite procedimento sottovuoto (PVD), garantendo una tenuta illuminotecnica perfetta nel tempo. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. L’apparecchio è dotato di dispositivi di protezione contro sovratensioni e impulsi secondo le normative EN 60598-1 e EN 61547, oltre a un sistema di controllo della temperatura con riduzione automatica della corrente in caso di surriscaldamento. Ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, ed è progettato per funzionare con tensione AC da 220 a 240 V e frequenza 50-60 Hz. La luce emessa ha una temperatura di colore di 4000 K, un flusso luminoso di 16.131 lumen e un’efficienza luminosa di 140 lm/W, con un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il design modulare e la possibilità di scelta della corrente di pilotaggio rendono questo prodotto flessibile e adatto a molteplici applicazioni di illuminazione urbana, con un colore grigio RAL 9006 e possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Descrizione del produttore: Sella 1 - STWB

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

115 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 115W 4000K IP66 grigio RAL 9006