Descrizione del prodotto
Il DS33061200 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED della gamma Sella 1, progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata con manutenzione ridotta. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico e dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e il funzionamento dei LED. La finitura è di colore antracite, con verniciatura a polvere polyester resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, garantendo resistenza e durata nel tempo.
Il sistema ottico è in alluminio con rivestimento PVD in argento puro al 99,99%, assicurando un'efficienza luminosa costante. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti meccanici e termici. L'installazione è versatile, con fissaggio per pali di diametro da 42 a 76 mm, orientabile da 0 a 20 gradi sia per montaggio a braccio che in cima al palo.
Il prodotto è dotato di protezioni contro sovratensioni conformi alle normative EN 61547 e EN 60598-1, nonché di controllo automatico della temperatura che riduce la corrente in caso di surriscaldamento. L'alimentazione è in corrente alternata (AC) con potenza assorbita di 115 W e flusso luminoso di 16.131 lumen a 4000 K, con un'efficienza luminosa di 140 lm/W e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 70. Il livello di flicker è molto basso, garantendo una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva.
Il grado di protezione è IP66 e IK09, adatto a condizioni ambientali estreme con temperature da -30°C a +50°C. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe E e una garanzia post-vendita di 5 anni.
Questa soluzione di illuminazione stradale rappresenta un perfetto equilibrio tra design italiano, efficienza energetica, affidabilità e sostenibilità per applicazioni di illuminazione pubblica urbana e smart city. Descrizione del produttore: Sella 1 - STWB