Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33063100
Cod. Produttore
33063100
Cod. EAN
8012952137828

Informazioni di prodotto

SELLA1 3290 LED 85W CLD GREY 480MA
La lampada stradale DS33063100, modello Sella 1 - ST, rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione pubblica e urbana, progettata per garantire elevata efficienza energetica e ridotti costi di gestione. Dotata di sorgente luminosa LED da 85W con flusso luminoso di 12.692 lumen e temperatura colore di 4000 K, assicura un'illuminazione uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 70. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per una perfetta dissipazione del calore, garantendo così un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10. L'ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza tramite procedimento PVD, mentre il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro resistente agli shock termici e agli urti. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono il prodotto idoneo per installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -30 °C a +50 °C. Il sistema integra protezioni contro sovratensioni conformi alle norme EN 61547 e un controllo automatico della temperatura con ripristino. Il design aerodinamico con attacco palo regolabile da 42 a 76 mm e la verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV garantiscono durata e affidabilità nel tempo. La lampada è indicata per applicazioni in smart city e sistemi di illuminazione urbana moderni, offrendo prestazioni elevate e un contributo significativo alla sostenibilità ambientale. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

85 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 85W 4000K IP66 per esterni urbani