Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33060100
Cod. Produttore
33060100
Cod. EAN
8012952132113

Informazioni di prodotto

SELLA1 3290 LED 77W CLD ANTRACITE
Il DS33060100 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED con potenza di 77W e flusso luminoso di 11.025 lumen, caratterizzato da un'elevata efficienza luminosa di 143 lm/W e una temperatura di colore di 4000 K che garantisce una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con profilo aerodinamico e alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare una lunga durata del LED, stimata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli urti meccanici e termici, mentre l'ottica in alluminio è rivestita con argento puro al 99,99% tramite processo PVD per mantenere elevata l'efficienza luminosa nel tempo. Il colore del corpo è antracite (RAL 7021) con ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. Il dispositivo è dotato di protezioni contro sovratensioni e impulsi secondo le normative EN 61547 e EN 60598-1, controllo automatico della temperatura con riarmo e connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura dell’apparecchio. La fissazione è adatta a pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20° sia in configurazione a braccio che in cima al palo. Il grado di protezione è IP66 e la resistenza agli urti meccanici IK09, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali estreme da -30 °C a +50 °C. Questo apparecchio è ideale per l’illuminazione pubblica urbana, offrendo prestazioni professionali, efficienza energetica e lunga durata in un design moderno e funzionale. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

77 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

143 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 77W 4000K antracite