Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33060400
Cod. Produttore
33060400
Cod. EAN
8012952132212

Informazioni di prodotto

SELLA1 3290 LED 77W CLD GREY
Il DS33060400 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED da 77W, progettato per garantire elevate prestazioni e un'efficienza energetica ottimale. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal design aerodinamico, è dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione efficace del calore, assicurando così un funzionamento ottimale e una lunga durata delle sorgenti luminose LED. L'ottica in alluminio è rivestita con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite procedimento PVD, garantendo un mantenimento costante dell'efficacia luminosa nel tempo. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli urti meccanici e termici. Questo apparecchio è caratterizzato da un flusso luminoso di 11.025 lumen con una temperatura colore di 4000 K, un'efficienza luminosa di 143 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 70. È progettato per resistere a condizioni ambientali estreme, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, operando in un intervallo di temperatura da -30 °C a +50 °C. L'illuminazione è priva di flicker, garantendo una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva. Il sistema integra dispositivi di protezione contro sovratensioni e impulsi secondo le norme EN 61547 e EN 60598-1, oltre a un controllo automatico della temperatura che regola la corrente in caso di surriscaldamento. L'apparecchio è adatto a pali con diametro da 42 a 76 mm e può essere orientato fino a 20° per diverse modalità di installazione. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, assicurando una lunga durata anche in ambienti esterni difficili. Questo prodotto combina tecnologia avanzata, affidabilità e flessibilità, ideale per l'illuminazione urbana e le smart city, contribuendo a migliorare la qualità della vita e la sostenibilità energetica. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

77 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

143 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 77W 11025lm IP66 urbano