Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33063000
Cod. Produttore
33063000
Cod. EAN
8012952136678

Informazioni di prodotto

SELLA1 3290 LED 56W CLD GREY 480MA
La lampada stradale Sella 1 è un apparecchio di illuminazione urbana progettato per garantire alta efficienza energetica e ridotti costi di gestione, ideale per smart city e riqualificazioni di impianti esistenti. Realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, assicura un’ottima dissipazione del calore per un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. Il sistema ottico in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) garantisce prestazioni illuminotecniche costanti nel tempo. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato è resistente agli shock termici e agli urti. L’apparecchio è dotato di protezioni contro sovratensioni elettrostatiche e impulsi, oltre a un sistema di controllo automatico della temperatura per preservare i componenti elettronici. Offre un flusso luminoso di 8521 lumen con una potenza di 56 watt, luce LED a 4000 K con basso flicker per sicurezza visiva, classe di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09. L’attacco palo, anch’esso in alluminio pressofuso, è regolabile per diametri da 42 a 76 mm con inclinazione fino a 20°. La finitura esterna è in vernice poliestere grigia resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

56 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 56W 8521lm 4000K IP66 Sella 1