Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33062500
Cod. Produttore
33062500
Cod. EAN
8012952134834

Informazioni di prodotto

SELLA1 3290 LED 51W CLD GREY 350MA
La lampada stradale DS33062500, modello Sella 1, è un apparecchio di illuminazione LED da 51W progettato per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata, ideale per l’illuminazione pubblica e urbana. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica studiata per ridurre la superficie esposta al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per un’ottimale dissipazione del calore e mantenimento delle prestazioni dei LED. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite procedimento PVD, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Il prodotto è caratterizzato da un flusso luminoso di 8238 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 162 lm/W, garantendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La protezione elettrica include un dispositivo contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e un sistema di controllo della temperatura con ripristino automatico. L’apparecchio è classificato IP66 e IK09, adatto a funzionare in ambienti con temperature da -30°C a +50°C. Il colore standard è grigio (RAL 9006), con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’attacco palo in alluminio pressofuso è regolabile per diametri da 42 a 76 mm con inclinazione da 0° a 20°, facilitando diverse modalità di installazione. Questo prodotto rappresenta una soluzione professionale, affidabile e tecnologicamente avanzata per l’illuminazione urbana, con un ciclo di vita stimato di 100.000 ore e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

51 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 51W 8238lm 4000K grigio IP66 urbana