Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33062200
Cod. Produttore
33062200
Cod. EAN
8012952134247

Informazioni di prodotto

SELLA1 3290 LED 51W CLD ANT
La lampada stradale Sella 1 è una soluzione di illuminazione urbana progettata per garantire alta efficienza energetica e lunga durata con bassi costi di manutenzione. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso antracite, è dotata di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare prestazioni elevate dei LED. Il sistema ottico in alluminio rivestito con argento ad alta purezza garantisce una resa luminosa costante nel tempo, mentre il vetro temperato extra-chiaro protegge da urti e shock termici. Con una potenza di 51W e un flusso luminoso di 8238 lumen a temperatura colore 4000K, offre una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È progettata per installazioni su pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell'inclinazione. La protezione IP66 e la classe di isolamento II la rendono adatta a condizioni ambientali difficili, con resistenza agli urti IK09 e temperature operative da -30°C a 50°C. Include protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547 e un sistema di controllo automatico della temperatura per prevenire il surriscaldamento, garantendo affidabilità e sicurezza. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, sottolineando i benefici in termini di efficienza, durata e qualità della luce, senza superare il limite di caratteri richiesto. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

51 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED Sella1 51W 8238lm 4000K antracite