Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS33060000, modello Sella 1 - ST, è un apparecchio di illuminazione LED da 38W progettato per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata con bassi requisiti di manutenzione. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore, assicurando prestazioni ottimali dei LED. Il colore antracite conferisce un aspetto moderno e resistente alle condizioni ambientali, grazie anche al rivestimento in polvere di poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. L’ottica è in alluminio con rivestimento in argento ad altissima purezza (99,99%) tramite deposizione fisica da vapore (PVD), che garantisce un’illuminazione uniforme e duratura. Il prodotto è dotato di protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547 e di un sistema di controllo della temperatura che regola automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento anomalo. La sorgente luminosa LED ha un indice di resa cromatica (CRI) di 70 e una temperatura colore di 4000 K, con un flusso luminoso di 5513 lumen e un’efficienza luminosa di 145 lm/W. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a installazioni esterne anche in condizioni climatiche severe, con temperature ambientali da -30 °C a +50 °C. La lampada è progettata per montaggio su palo con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell’angolo di inclinazione da 0° a 20°. Questo apparecchio rappresenta una soluzione professionale, affidabile e versatile per l’illuminazione urbana, garantendo sicurezza visiva grazie al basso flicker e un contributo alla sostenibilità energetica delle città moderne. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST