Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33062400
Cod. Produttore
33062400
Cod. EAN
8012952134254

Informazioni di prodotto

SELLA1 3290 LED 34W CLD GREY 350MA
La lampada stradale DS33062400 della gamma Sella 1 è un apparecchio di illuminazione a LED da 34 W, progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata nel tempo. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con profilo aerodinamico e alette di raffreddamento integrate, che assicurano un’efficace dissipazione del calore per ottimizzare il funzionamento dei LED. L’ottica in alluminio è rivestita con argento ad altissima purezza (99,99%) mediante processo PVD, mantenendo nel tempo un’elevata efficienza luminosa. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli urti meccanici e termici. La sorgente luminosa LED offre un flusso luminoso di 5531 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza di 163 lm/W, garantendo una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio è dotato di protezioni contro sovratensioni e impulsi elettromagnetici conformi alle normative EN 61547 e EN 60598-1, oltre a un sistema di controllo della temperatura che riduce automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento. Il fissaggio è studiato per pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20°. La verniciatura a polvere in colore grigio (RAL 9006) è resistente alla corrosione, ai raggi UV e alla nebbia salina, con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, ha classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e un grado di protezione IP66 e IK09, adatto a condizioni ambientali estreme da -30 °C a +50 °C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo apparecchio rappresenta una soluzione professionale, affidabile e flessibile per l’illuminazione pubblica e urbana, con un design italiano all’avanguardia e funzionalità avanzate per il controllo e la gestione intelligente della luce. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

34 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 34W 5531lm grigio IP66 urbana