Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33062900
Cod. Produttore
33062900
Cod. EAN
8012952137903

Informazioni di prodotto

SELLA1 3290 LED 28W CLD GREY
Il DS33062900 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED da 28W, progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata con manutenzione ridotta. Il corpo in alluminio pressofuso, di colore grigio, è dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando così un funzionamento efficiente e una lunga vita utile del LED. La sorgente luminosa LED da 4260 lumen con temperatura colore di 4000 K offre una luce uniforme con basso flicker, migliorando la sicurezza visiva. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in alluminio è rivestita con argento puro al 99,99% per mantenere alta l'efficienza luminosa nel tempo. Il prodotto è progettato per il montaggio su pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento fino a 20 gradi. Dispone di protezioni contro sovratensioni conformi alle norme EN 61547 e di un controllo automatico della temperatura con rearme, garantendo affidabilità e sicurezza. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto ad ambienti esterni anche in condizioni climatiche estreme da -30°C a +50°C. Classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,92 completano le caratteristiche elettriche di questo apparecchio, ideale per l’illuminazione pubblica urbana con un design aerodinamico e funzionale. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

28 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 28W 4260lm grigio IP66