Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS33062000 fa parte della gamma Sella 1, progettata per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata con manutenzione minima. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando il funzionamento ideale dei LED. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite processo sottovuoto (PVD), mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm, resistente a urti e shock termici. La lampada integra un sistema di controllo che riduce automaticamente la corrente in caso di aumento anomalo della temperatura, oltre a dispositivi di protezione contro sovratensioni elettrostatiche e fenomeni impulsivi secondo le norme EN 60598-1 e EN 61547. La sorgente luminosa è a LED con potenza di 17 W, flusso luminoso di 2765 lumen, temperatura colore 4000 K e CRI 70, garantendo luce uniforme con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è adatto per montaggio su pali di diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione e dispone di un grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con colore antracite standard. Questa soluzione professionale si presta all’illuminazione urbana efficiente e affidabile, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST