Descrizione del prodotto
Il DS33060200 è un moderno apparecchio di illuminazione stradale progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata nel tempo. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso di colore antracite, presenta un design aerodinamico con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e mantenere l’efficienza delle sorgenti LED. Dotato di una lampada LED da 115W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 16.421 lumen, assicura un’illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker, che riduce lo sfarfallio della luce. Il diffusore in vetro temperato ultra chiaro, spesso 4 mm, è resistente agli urti meccanici e termici, mentre il sistema ottico in alluminio con rivestimento PVD in argento puro al 99,99% garantisce un mantenimento ottimale dell’efficacia luminosa nel tempo. L’apparecchio è progettato per essere installato su pali con diametro da 42 a 76 mm, è resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e agli urti con IK09, ed è conforme alle normative di sicurezza e protezione contro le sovratensioni. Il controllo automatico della temperatura protegge il modulo LED da surriscaldamenti, mentre le funzioni integrate CLD PROG permettono una gestione efficiente del flusso luminoso. Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile e professionale per l’illuminazione pubblica urbana, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla qualità della luce. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST