Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33062300
Cod. Produttore
33062300
Cod. EAN
8012952150438

Informazioni di prodotto

SELLA1 3290 17W CLD GREY
Il DS33062300, modello Sella 1 - ST, è un apparecchio di illuminazione stradale progettato per rispondere alle esigenze dei moderni sistemi di illuminazione urbana e smart city, con un focus particolare sull'efficienza energetica e la riduzione dei costi di gestione. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottimale dissipazione del calore, assicura un funzionamento efficiente e una lunga durata delle sorgenti LED. Il dispositivo integra una sorgente luminosa LED da 17 W con un flusso luminoso di 2765 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, offrendo un'illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia low flicker. Il sistema ottico è realizzato in alluminio con rivestimento in argento puro al 99,99% tramite deposizione fisica da vapore (PVD), che garantisce prestazioni luminose elevate e durature nel tempo. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 ne assicurano l'affidabilità in ambienti esterni anche in condizioni climatiche avverse. La staffa di fissaggio in alluminio pressofuso è regolabile per adattarsi a pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione da 0° a 20°. L'apparecchio è dotato di protezione contro le sovratensioni conformi alla normativa EN 61547, controllo automatico della temperatura con riduzione di corrente in caso di surriscaldamento, valvola anticondensa e connettore impermeabile per un'installazione rapida senza apertura del corpo. La finitura è realizzata con verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, disponibile in colore grigio RAL 9006. Questo prodotto rappresenta una soluzione professionale, flessibile e affidabile per l'illuminazione pubblica, con un'efficienza luminosa di 163 lm/W, una durata del LED garantita fino a 100000 ore e un design italiano moderno e funzionale. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

17 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 17W 4000K IP66 grigio