Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPSS220
Cod. Produttore
LPSS220
Cod. EAN
8013975271506

Informazioni di prodotto

SELETTORE METALLICO LEVA LUNGA 0-1
Descrizione del produttore: Selettore metallico con leva lunga progettato per garantire un controllo preciso e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e robustezza nel tempo, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un comando sicuro e funzionale. La leva ergonomica facilita l'azionamento, mentre il design compatto permette un'installazione agevole in diversi quadri elettrici. Questo selettore offre una soluzione efficace per la gestione e la commutazione di circuiti elettrici, con un funzionamento semplice e intuitivo.

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Manopola corta

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

SELETTORE METALLICO LEVA LUNGA 0-1