Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSS120
Cod. Produttore
LPSS120
Cod. EAN
8013975271445
Descrizione del produttore: Il selettore metallico leva corta LWLPSS120 rappresenta una soluzione ideale per il controllo elettrico. Con una classificazione merceologica di 020401, questo interruttore on/off offre una comoda funzionalità di commutazione con 2 posizioni, incluso lo stato zero (off). La sua costruzione robusta e il design per montaggio sporgente lo rendono adatto a diverse applicazioni. Scegliere LWLPSS120 significa optare per un prodotto affidabile e di alta qualità nel settore elettrico.

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Manopola corta

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Selettore metallico leva corta 2 posizioni on/off per controllo elettrico montaggio sporgente

€ 12,77 x 1 pz.
(pz.)