Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSS320R3433E
Cod. Produttore
LPSS320R3433E
Cod. EAN
8013975271971
Descrizione del produttore: Il selettore metallico a chiave 0-1 34 è un dispositivo essenziale per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Realizzato in robusto materiale metallico, questo selettore offre una combinazione di durabilità e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la chiave di attivazione garantisce un elevato livello di sicurezza contro accessi non autorizzati. La sua funzionalità 0-1 permette una semplice operatività, rendendolo facile da utilizzare anche per chi non ha una formazione tecnica specifica. Questo selettore è perfetto per chi cerca un componente di alta qualità per il proprio sistema elettrico, assicurando prestazioni costanti e una lunga vita utile.

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Chiave

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Selettore metallico a chiave 0-1 3433E per controllo circuiti elettrici industriali e commerciali