Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSS321
Cod. Produttore
LPSS321
Cod. EAN
8013975271988
Descrizione del produttore: Il selettore metallico a chiave è un dispositivo altamente funzionale progettato per il controllo di circuiti elettrici. Caratterizzato da una configurazione a due posizioni, questo selettore offre un'opzione di spegnimento sicura, garantendo che il circuito possa essere disattivato completamente. Realizzato con materiali di alta qualità, il selettore è progettato per resistere all'usura e garantire una lunga durata nel tempo. La sua forma robusta e il design intuitivo lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il selettore metallico a chiave è perfetto per chi cerca un prodotto che combina sicurezza e praticità, rendendo facile l'operazione di accensione e spegnimento dei dispositivi elettrici. Adatto per un'ampia gamma di installazioni, questo selettore rappresenta una scelta eccellente per il controllo dei circuiti elettrici.

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Chiave

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Selettore metallico a chiave 0-1 controllo circuiti elettrici industriale e commerciale

€ 28,84 x 1 pz.