Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSS340
Cod. Produttore
LPSS340
Cod. EAN
8013975272046

Informazioni di prodotto

SELETTORE METALLICO A CHIAVE 0?1
Descrizione del produttore: Il selettore metallico a chiave LWLPSS340 è progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile. Con una classificazione merceologica di 020401, questo apparecchio per montaggio sporgente offre 2 posizioni di commutazione, inclusa una posizione zero per l'off. La sua esecuzione dell'interruttore on/off assicura una facile operatività, mentre il ritorno in posizione zero fornisce un'ulteriore sicurezza. Perfetto per applicazioni che richiedono robustezza e precisione.

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Chiave

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

SELETTORE METALLICO A CHIAVE 0 1