Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSS320
Cod. Produttore
LPSS320
Cod. EAN
8013975271926
Descrizione del produttore: Operatore selettore a chiave serie Platinum metallica Ø22mm, 2 posizioni, 0 - 1

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Chiave

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Selettore metallico a chiave Ø22mm 2 posizioni 0-1 serie Platinum per controllo macchine

€ 28,84 x 1 pz.
(pz.)