Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCSL1303
Cod. Produttore
LPCSL1303
Cod. EAN
8013975192580
Descrizione del produttore: Operatore selettore luminoso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, 3 posizioni, 1 - 0 - 2. Verde

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Selettore luminoso verde Ø22mm 3 posizioni 1-0-2 serie Platinum plastica cromata