Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
diametro del foro
22 mm
numero di posizioni di commutazione
3
illuminabile
tattile
grado di protezione (IP), lato frontale
IP67/IP69K
larghezza dell'apertura
altezza dell'apertura
Materiale dell'anello frontale
Plastica
con anello frontale
Tipologia di azionamento
Manopola corta
colore della calotta del segnalatore luminoso
Verde
Colore dell'elemento di azionamento
Grado di protezione (NEMA)
4X
Disponibilità:
Prodotto non rendibile