› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso blu Ø22mm 2 posizioni 0-1 plastica cromata serie Platinum controllo macchine

Cod. Rexel LWLPCSL1206
Cod. Produttore LPCSL1206
Cod. EAN 8013975192511

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Posizioni: 0 - 1
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura impiego: -25°C a +70°C
  • Certificazioni: CSA, IEC, UL, CCC, cULus, EAC, RINA
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Operatore selettore luminoso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, 2 posizioni, 0 - 1. Blu

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Colore dell'elemento di azionamento

Blu

Grado di protezione (NEMA)

4X

Selettore luminoso blu Ø22mm 2 posizioni 0-1 plastica cromata serie Platinum controllo macchine