Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCSL1308
Cod. Produttore
LPCSL1308
Cod. EAN
8013975192627
Descrizione del produttore: Operatore selettore luminoso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, 3 posizioni, 1 - 0 - 2. Bianco

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Bianco

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Selettore luminoso Ø22mm plastica cromata 3 posizioni 1-0-2 bianco serie Platinum