Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCS231
Cod. Produttore
LPCS231
Cod. EAN
8013975213841
Descrizione del produttore: Operatore selettore a leva lunga Ø22mm serie Platinum plastica cromata, 3 posizioni, 1 > 0 < 2

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Selettore leva lunga 3 posizioni Ø22mm plastica cromata serie Platinum 1-0-2