› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore leva lunga Ø22mm 3 posizioni 1-0-2 plastica cromata serie Platinum

Cod. Rexel LWLPCS230
Cod. Produttore LPCS230
Cod. EAN 8013975213834

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tipo posizioni: 1-0-2
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Base fissaggio: LPXAU120
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Operatore selettore a leva lunga Ø22mm serie Platinum plastica cromata, 3 posizioni, 1 - 0 - 2

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Selettore leva lunga Ø22mm 3 posizioni 1-0-2 plastica cromata serie Platinum