Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCS220
Cod. Produttore
LPCS220
Cod. EAN
8013975213810
Descrizione del produttore: Il selettore leva lunga LPCS220 è un dispositivo di commutazione versatile progettato per garantire un'operatività fluida e sicura. Con due posizioni di commutazione, offre un controllo preciso delle funzioni elettriche, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, mentre la manopola corta facilita l'uso e l'accessibilità. Il design intuitivo permette un'installazione semplice e rapida, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e praticità nei sistemi di controllo elettrico. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni elevate, assicurando che questo selettore soddisfi le esigenze più rigorose in termini di sicurezza e funzionalità.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Selettore leva lunga 2 posizioni 0-1 controllo elettrico industriale commerciale robusto