› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore leva corta Ø22mm 3 posizioni plastica cromata serie Platinum 1>0-2

Cod. Rexel LWLPCS132
Cod. Produttore LPCS132
Cod. EAN 8013975192467

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Posizioni: 1 > 0 - 2
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Base di fissaggio: LPXAU120
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Operatore selettore a leva Ø22mm serie Platinum plastica cromata, 3 posizioni, 1 > 0 - 2

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Selettore leva corta Ø22mm 3 posizioni plastica cromata serie Platinum 1>0-2