Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
diametro del foro
22 mm
numero di posizioni di commutazione
2
grado di protezione (IP), lato frontale
IP67/IP69K
larghezza dell'apertura
altezza dell'apertura
Materiale dell'anello frontale
Plastica
con anello frontale
Tipologia di azionamento
Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento
Nero
Grado di protezione (NEMA)
4X
Disponibilità:
Prodotto non rendibile