Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore del pulsante
nero
colore dell'anello frontale
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
materiale dell’anello frontale
plastica
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola rotativa lunga
numero di contatti di chiusura
2
diametro del foro
22.5 mm
numero di posizioni di commutazione
3
tattile
con anello frontale
tensione di alimentazione
230 V
Serie
Harmony_XB5_ZB5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te