Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPFS120
Cod. Produttore
LPFS120
Cod. EAN
8013975272633
Descrizione del produttore: Selettore a filo in metallo con leva corta, progettato per il montaggio sporgente. Dispone di due posizioni di commutazione, inclusa una posizione zero (off), e funziona come un interruttore on/off. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e compatto senza fissaggio a pavimento.

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Manopola corta

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Selettore a filo metallo leva corta 2 posizioni on/off per controllo elettrico compatto