Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPFS370
Cod. Produttore
LPFS370
Cod. EAN
8013975273654

Informazioni di prodotto

Il LWLPFS370 offre un controllo sicuro e affidabile per impianti elettrici con un design robusto e pratico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio sporgente
  • Risparmio di tempo con il ritorno automatico in posizione zero
  • Costruzione robusta per lunga durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo esclusivo tramite chiave metallica
  • Funzionamento sicuro con posizioni di commutazione chiare
  • Conformità alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica
Descrizione del produttore: Selettore a filo con chiave in metallo, dotato di 3 posizioni di commutazione con posizione zero (off) e ritorno automatico in posizione zero. L'interruttore è di tipo on/off e progettato per montaggio sporgente, ideale per applicazioni di comando sicure e affidabili in impianti elettrici. La costruzione robusta garantisce durata e resistenza, mentre la chiave assicura un controllo esclusivo dell'azionamento. Conforme alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione di circuiti elettrici.

numero di posizioni di commutazione

3

Con posizione zero (off)

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Chiave

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X