Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPFS320R3433E
Cod. Produttore
LPFS320R3433E
Cod. EAN
8013975273166
Descrizione del produttore: Il selettore a filo metallico con chiave 0-1 3 è un dispositivo essenziale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo selettore offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il design intuitivo consente un'installazione semplice e veloce, mentre la chiave di sicurezza garantisce un accesso controllato, prevenendo attivazioni accidentali. Con un'interfaccia chiara e funzionale, questo selettore è perfetto per coloro che cercano affidabilità e prestazioni elevate nei loro sistemi elettrici. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, il selettore a filo metallico è un componente indispensabile per ottimizzare la gestione energetica.

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Chiave

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Selettore a filo metallico con chiave 0-1 robusto per controllo circuiti industriali e commerciali