Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPFS340
Cod. Produttore
LPFS340
Cod. EAN
8013975273234
Descrizione del produttore: Selettore a filo in metallo con chiave, progettato per il controllo on/off con due posizioni di commutazione e posizione zero con ritorno automatico. L’apparecchio è adatto per montaggio sporgente, garantendo un’installazione sicura e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile e protetto tramite chiave, offre robustezza e precisione nelle operazioni di commutazione.

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Chiave

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Selettore a filo metallo con chiave 2 posizioni on/off ritorno automatico montaggio sporgente uso elettrico