Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPFS321
Cod. Produttore
LPFS321
Cod. EAN
8013975273173
Descrizione del produttore: Selettore a filo in metallo con chiave, dotato di due posizioni di commutazione (0-1) e funzione on/off. Progettato per montaggio sporgente, garantisce un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici. La presenza di una posizione zero (off) consente un’interruzione netta del circuito, mentre l’assenza di ritorno automatico assicura una commutazione stabile. Ideale per applicazioni che richiedono un comando manuale protetto tramite chiave, assicurando sicurezza e praticità nell’utilizzo.

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Chiave

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Selettore a filo metallo con chiave 0-1 on/off montaggio sporgente controllo impianti elettrici sicurezza manuale