Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPFS320
Cod. Produttore
LPFS320
Cod. EAN
8013975273111
Descrizione del produttore: Il selettore a filo con chiave LWLPFS320 è un dispositivo essenziale per la gestione e il controllo degli impianti elettrici. Questo selettore è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, permettendo di passare facilmente tra diverse modalità operative. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto e funzionale lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Il sistema di attivazione tramite chiave offre un ulteriore livello di sicurezza, impedendo attivazioni non autorizzate. Con una finitura elegante e un'ottima ergonomia, il selettore è facile da installare e utilizzare, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un prodotto duraturo e performante nel settore dell'elettricità.

numero di posizioni di commutazione

2

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Chiave

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Selettore a filo metallico con chiave 0-1 per controllo impianti elettrici industriali e commerciali