Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCS330
Cod. Produttore
LPCS330
Cod. EAN
8013975198667
Descrizione del produttore: Il selettore a chiave LWLPCS330 è un dispositivo progettato per garantire la massima sicurezza e controllo nei sistemi elettrici. Caratterizzato da una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, offre tre posizioni di commutazione, permettendo di gestire facilmente diverse modalità operative. Realizzato con materiali di alta qualità, questo selettore è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione affidabile e duratura. La sua forma ergonomica e il design intuitivo lo rendono semplice da utilizzare, mentre il colore del corpo è studiato per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente. Con un grado di protezione adeguato, il LWLPCS330 è adatto per l'installazione in vari contesti, garantendo prestazioni eccellenti e una lunga durata nel tempo.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Selettore a chiave 1-0-2 con bloccaggio a scatto per sistemi elettrici sicurezza controllo professionale