Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPCS390R621E
Cod. Produttore
LPCS390R621E
Cod. EAN
8013975322994
Descrizione del produttore: Selettore a chiave con funzione 1-0 e due posizioni, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono l'attivazione o la disattivazione mediante chiave, assicura una gestione precisa e protetta dei circuiti. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità lo rendono adatto all'uso in ambienti industriali e commerciali, offrendo durabilità e resistenza nel tempo. Questo selettore è un componente essenziale per sistemi elettrici che necessitano di un controllo sicuro e funzionale.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Selettore a chiave 1-0 due posizioni controllo sicuro impianti elettrici industriali e commerciali