Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCS360
Cod. Produttore
LPCS360
Cod. EAN
8013975199022
Descrizione del produttore: Operatore selettore a chiave Ø22mm serie Platinum plastica cromata, 3 posizioni, 1 - 0 < 2. Estrazione chiave in 0

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Selettore a chiave Ø22mm 3 posizioni plastica cromata serie Platinum estrazione chiave 0