› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore a chiave Ø22mm plastica cromata 2 posizioni 0-1 serie Platinum uso industriale

Cod. Rexel LWLPCS321
Cod. Produttore LPCS321
Cod. EAN 8013975198605

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Posizioni: 0 - 1, estrazione chiave
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Base di fissaggio: LPXAU120
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Operatore selettore a chiave Ø22mm serie Platinum plastica cromata, 2 posizioni, 0 - 1

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

4X

Selettore a chiave Ø22mm plastica cromata 2 posizioni 0-1 serie Platinum uso industriale