Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCS320
Cod. Produttore
LPCS320
Cod. EAN
8013975198544
Descrizione del produttore: Operatore selettore a chiave Ø22mm serie Platinum plastica cromata, 2 posizioni, 0 - 1

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Selettore a chiave Ø22mm plastica cromata 2 posizioni 0-1 uso industriale

€ 23,53 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info